レバー式自在水栓(泡沫式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029678 品番LF-12ZF-13(195)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,700
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所医療・施設用 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76029678 LF-12ZF-13(195) 68516256 LF-12ZF-13(195)-U レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) レバー式自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL) 1個 22,980 税込25,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする