キー式自動接手散水栓

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029897 品番LF-33G-13-CV
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は12,980円となります。
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所一般水栓 取付方式全交換(壁付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする