自動接手カップリング付横水栓(逆止弁付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76029906 品番LF-35G-13-CV
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
タイプ非自動 水栓タイプ横水栓 使用地区一般地 適合場所一般水栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)固定80(壁から)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする