INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 単水栓
送り座付横水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029924
品番
LF-7E-19-U-TK1
3月29日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,787
販売価格(税別)
¥
7,988
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
使用地区
寒冷地
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
固定97±5(壁から)