JP-MCM06BG マルチタイプ名刺カード・標準 サンワサプライ 76030202 JP-MCM06BG マルチタイプ名刺カード・標準 サンワサプライ 76030202 JP-MCM06BG マルチタイプ名刺カード・標準 サンワサプライ 76030202 JP-MCM06BG マルチタイプ名刺カード・標準 サンワサプライ 76030202 JP-MCM06BG マルチタイプ名刺カード・標準 サンワサプライ 76030202

マルチタイプ名刺カード・標準

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20シート) 入数20シート(200カード分) 注文コード76030202 品番JP-MCM06BG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥850
この商品は入数・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプです。文字やイラスト中心の印刷に最適です。※ただし、インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真画像を美しく印刷するには、インクジェット専用名刺カードをお使いください。両面印刷可能です。0.21mmと手頃で、使いやすい標準の厚さです。マイクロミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

厚さ(mm)0.21 アイボリー シートサイズ(mm)A4(210×297) 紙質マット 印刷両面印刷 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)186 面付10面付 カット名称マイクロミシンカット 入数20シート(200カード分) シートサイズA4 適合プリンタマルチタイプ
注意
※従来の名刺シリーズとは名刺サイズ、余白サイズが異なるため今までの名刺用に作成したデータはそのままでは使用できませんのでご注意ください。※詳しい名刺サイズは、取扱説明書、または寸法図をご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76030193
2019-01-19
用途:
名刺作成時
その他業種

オリジナル商品がつくれて、
作成するのたのしく、自分だけの、
商品ができる点。

対象商品:
76030193
2018-09-20
用途:
名刺を作るとき

特に問題はありません。また切り離しもスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする