サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76032092
品番
KB-STP-03L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。
RoHS指令に対応した製品です。
ケーブル長(m)
3
色
ライトグレー
構造
単線STP(4対シールドツイストペア)、ストレート全結線
コネクタ形状
RJ-45シールドコネクタ付き(ラッチカバー付き)
適合機器
ADSLモデム・CATVモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)、INS64対応(30m以下)
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)
ケーブル径(Φmm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76032092
KB-STP-03L
23755542
KB-STP-03LN
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル
サンワサプライ
1本
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です