KB-D315K 電源コード サンワサプライ 76034463

KB-D315K 電源コード サンワサプライ 76034463
KB-D315K 電源コード サンワサプライ 76034463
KB-D315K 電源コード サンワサプライ 76034463

電源コード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76034463品番KB-D315K
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。
電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。

電源コード(m)1.5コンセント形状3Pコード長さ(m)1.5アズワン品番64-0853-53プラグ形状3P定格容量(A)125V 7(700W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76034463
2023-04-25
用途: 機械搭載の pc 電源更新

既設pc電源交換の際に更新後の電源装置入力側ソケット方向が変わったため(電源供給側はL字ソケット)、このコードを使用して(差替だけ)すぐに解決できました。すぐに届けていただいたので助かります。

対象商品 : 76034463
2017-10-13
用途: 充電機の延長
中野 松男

特に問題はありません。充電機の延長に使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする