RS-232C変換ケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76034752 品番 KRS-9M25F02K
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

DOS/Vパソコンのシリアルポート(D-sub9pinメス)をD-sub25pinメスに変換するケーブルです。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。

ケーブル長(m)0.2 コネクタ形状D-sub9ピンオス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンメス ミリナット(M2.6) 対応機種各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/東芝J-3100/3300シリーズ/AXパソコン ケーブル外径(Φmm)6 アズワン品番64-0849-69 RoHS指令(10物質対応)対応 オス形状D-sub9ピン メス形状D-sub25pin 変換タイプオス - メス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76040754
2024-05-29
用途:
古い機器のメンテナンスに使用
教育・研究機関

20年以上も前の機器(25ピン)と古いPC(9ピン)とをシリアル接続するのに使用。無事に接続でき、PCから機器を制御できるようになりました。

対象商品:
76040754
2018-04-08
用途:
古いパソコンで仕事の機械を動かすのに使う為予備に購入しました。
山本デンタルラボラトリー 様 (製造業)

最近はめったに見かけることは少なくなってきましたので、探し回らずにこの製品が手に入ったので良かったです。動作も問題ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする