TAP-EX2BKN ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ 76035242 TAP-EX2BKN ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ 76035242 TAP-EX2BKN ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ 76035242 TAP-EX2BKN ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ 76035242 TAP-EX2BKN ACアダプタ専用電源延長コード サンワサプライ 76035242

ACアダプタ専用電源延長コード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76035242 品番 TAP-EX2BKN
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
ブラック コンセント個数2 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)0.4 機能二重被覆・絶縁キャップ付 アズワン品番64-0872-13 プラグ形状2P・スイングプラグ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76035251
2021-12-21
用途:
ACアダプターの接続に使用している。

ACアダプターの接続など、狭いところでの使用に便利だ。 同様の製品はほとんど見当たらないので、貴重だ。

対象商品:
76035251
2020-09-25
用途:
配電の分配

ACアダプター専用とありますが、本体には”差込口の合計は1500W以下”とラベリングしてありますので、ACアダプターに限らず低電力の無線商品(テレビやステレオやオーディオ製品等)の分配に使えそうです。

対象商品:
76035242
2020-06-19
用途:
防犯カメラ電源用
有限会社 新井合紙所 様

よく使用者の事を考えて作られていて、素晴らしい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする