JP-ST12 手作りストラップキット サンワサプライ 76037482

手作りストラップキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2セット) 注文コード76037482 品番JP-ST12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,250
この商品は内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタで専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して透明ケースにはめこむだけで、簡単にオリジナルストラップが作れるキットです。あらかじめ丸い形にミシン目が入っている専用紙・ストラップパーツが入っています。このキットで丸型のストラップが4個作れます。両面に異なる写真やイラストを入れることができます。専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。

仕様
(出来上がり内容)ストラップ・丸(特大)×2個
(出来上がり寸法)透明ケース部分/直径48+5(突起)×D6mm ストラップ長/約55mm(接続パーツ除く)用紙部分/直径40mm
厚さ(mm)写真用紙/0.267 適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。PM-4000PXの「マットブラックインク」には対応しません。「フォトブラックインク」を使用してください。 セット内容専用紙(写真印画紙タイプ、はがきサイズ)×1シート、ストラップパーツ×2セット 材質<ストラップパーツ>紐/ナイロン 透明ケース/アクリル樹脂 用紙厚(g/m2)写真用紙/266

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする