手作りストラップキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3セット) 注文コード 76037491 品番 JP-ST14
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

インクジェットプリンタで専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して透明ケースにはめこむだけで、簡単にオリジナルストラップが作れるキットです。あらかじめ丸い形にミシン目が入っている専用紙・ストラップパーツが入っています。このキットで丸型のストラップが4個作れます。両面に異なる写真やイラストを入れることができます。専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。

厚さ(mm)写真用紙/0.267 仕様できあがり:ストラップ・スティック型(特大)×3個、できあがりサイズ:透明ケース部分/W18×D5×H60+(突起)5mm・ストラップ長/約55mm(接続パーツ除く)・用紙部分/W15×H57mm 適合機種インクジェットプリンター※顔料系インクにも対応します。※フォトブラックインクとマットブラックインクの切り替えができる機種は、フォトブラックインクを使用してください。マットブラックインクは使用できません。 セット内容専用紙(写真印画紙タイプ、はがきサイズ)×1シート、ストラップパーツ×3セット 材質<ストラップパーツ>紐/ナイロン、透明ケース/アクリル樹脂 紙厚(mm)0.267(写真用紙) 坪量(g/m2)266(写真用紙) 用紙厚(g/m2)写真用紙/266 アズワン品番64-0859-66 素材光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする