曜日別特売
JP-ST10 手作りキーホルダーキット サンワサプライ 76038776

 

JP-ST10 手作りキーホルダーキット サンワサプライ 76038776
JP-ST10 手作りキーホルダーキット サンワサプライ 76038776
JP-ST10 手作りキーホルダーキット サンワサプライ 76038776
JP-ST10 手作りキーホルダーキット サンワサプライ 76038776
JP-ST10 手作りキーホルダーキット サンワサプライ 76038776

手作りキーホルダーキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(3セット)注文コード76038776品番JP-ST10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180

インクジェットプリンタで専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して透明ケースにはめこむだけで、簡単にオリジナルキーホルダーが作れるキットです。あらかじめTシャツ型にミシン目が入っている専用紙・キーホルダーパーツが入っています。このキットでTシャツ型のキーホルダーが3個作れます。両面に異なる写真やイラストを入れることができます。専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。携帯ストラップはもちろん、鍵や小物につけてワンポイントにすることもできます。お友達同士、クラブやサークルでおそろいのストラップに、また会社や店舗のオリジナルノベリティにもおすすめです。

適合機種
エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
※PM-4000PXの「マットブラックインク」には対応しません。「フォトブラックインク」を使用してください。
厚さ(mm)写真用紙/0.267仕様(出来上がり内容)キーホルダー・Tシャツ×3個セット内容専用紙(写真印画紙タイプ、はがきサイズ)×1シート、ストラップパーツ×4セット材質<キーホルダーパーツ>キーホルダー部分/アエンダイキャスト・ニッケルメッキ チェーン部分/鉄・ニッケルメッキ 透明ケース/アクリル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)出来上がり時/透明ケース部分/37×6×31+4(突起)チェーン長さ/約40mm(接続パーツ除く)用紙部分/33×28mm素材光沢
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする