手作りバッジキット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2セット) 注文コード76038794 品番JP-STB16
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが2個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。

厚さ(mm)0.267 適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク セット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×1シート、バッジパーツ(丸型)×2セット 材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢 形状丸型 寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5 サイズはがき 種類バッジ 用紙厚(g/m2)266 アズワン品番64-0861-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする