JE-180E TBK Jeオープン保管庫(連結サービス付) プラス[家具] 76041108

 

JE-180E TBK Jeオープン保管庫(連結サービス付) プラス[家具] 76041108
JE-180E TBK Jeオープン保管庫(連結サービス付) プラス[家具] 76041108

Jeオープン保管庫(連結サービス付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
高さ(mm)1770
奥行(mm)450
色ブラック
内容量1台注文コード76041108品番JE-180E TBK
参考基準価格(税別)¥58,100販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980
材質
本体・棚板=スチール(樹脂焼付塗装)
質量(kg)
46.5
色
ブラック
高さ(mm)
1770
奥行(mm)
450
タイプ
オープン
最大積載量(kg)
51/棚1段あたり
棚板数(枚)
4
棚段数
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1770
ベース
必須・別売(適合ベース JE-11)
設置姿勢
下置専用
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
864×449×1700
棚板厚さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
棚板調整ピッチ(mm)
20
アジャスター
なし
サービス分類
組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お届け時には配送スタッフが開梱・連結・設置・梱包材の引取まで行います。
※本体同士連結可能な商品です。連結は同メーカー、同シリーズで連結対応商品(ベースを含みます)を2台以上同時購入いただいた場合のみとなります。
※下置き専用商品、および中置き・下置き両用商品を下置きで使用する際は別売の専用ベースが必要です。適合ベースをお持ちでない場合は同時購入をお願い致します。
※上置き用商品にベースは取り付けできません。中置き、または下置き用本体と組み合わせてご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,310/税込¥6,941
北海道地方数量1につき¥6,310/税込¥6,941
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする