- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 900×450×1770
- 奥行(mm)
- 450
- 高さ(mm)
- 1770
- 色
- ホワイト
- 材質
- 本体・棚板=スチール(樹脂焼付塗装)、取っ手=ABS樹脂
- 錠前
- 付
- 鍵
- シリンダー錠
- 棚段数
- 5
- 設置姿勢
- 下置専用
- 設置形態
- 下置
- 付属品
- 鍵2枚
- 質量(kg)
- 62.9
- タイプ
- 両開き扉
- 最大積載量(kg)
- 51/棚1段あたり
- 棚板数(枚)
- 4
- 機能
- 180度開閉扉
- ベース
- 必須・別売(適合ベース JE-11)
- 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 864×418×1700
- 棚板厚さ(mm)
- 15
- グリーン購入法
- 適合
- 棚板調整ピッチ(mm)
- 20
- アジャスター
- なし
- サービス分類
- 組立・設置・取付