No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径W5/16 ピッチ(mm)18 全長(mm)70 注文コード76041815 品番028P-5/16×18
参考基準価格(税別)¥3,510 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はねじ径・ピッチ・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。
被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。
チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。

用途
ネジ山の形成
つぶれたネジ山の修正用
ねじの種類W ねじ径W5/16 ピッチ(mm)18 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) 全長(mm)70 溝長(mm)32 タップサイズW5/16-18(2分5厘) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※正逆回転付以外の電動工具には使用出来ません。
※必ずタッピングオイルを使用して下さい。

商品説明動画

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10252487
2020-07-21
用途:
インパクトでタップ作業

ステンレス(厚さ5が多い)でタップ作業をインパクトで実施しているがよく切れるし折れにくい。切削油を使用して作業しているので長持ちする。折れる前に切れが悪くなるので交換タイミングがわかりやすい。
予想以上に良い商品である。

2人が参考にしています
対象商品:
10252487
2021-04-05
用途:
現場作業中ねじが閉まらないときなどに使用

ステンレス用なのでどの材質でも使用でき満足していますが、金額がどうしても高くなってしまうことが残念です。商品としては良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10252487
2020-05-25
用途:
会社で。
吉広ガラス店 様

私は、大西工業様の商品をいつも使っています。ネジを作る時、簡単で重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
10252496
2019-06-01
用途:
ネジ穴加工

電動ドリルと組み合わせて使っています。六角軸なので、空回りが無く
使いやすいです。

2018-05-26
用途:
ステンレス板のタップ

日立の電子パルスドライバーと非常に相性が良いです。通常のインパクトドライバーでは刃に負担がかかっている音がして、モチが悪い気がします。電子パルスドライバーだとSUSの厚板でも驚くほどスムーズにタップ加工できます。

対象商品:
10252496
2017-10-20
用途:
ステン板穴あけ後のタッピング

インパクト電動ドリル用で、ドリル刃で穴をあけた後、タッピングで使用。ステンレス10o厚の板を、ステンレス用のドリル刃でスプレーを時々吹き付け穴あけをする。貫通穴にスプレーを吹き付け、インパクトを低速または弱い設定で、クラッチが働いたら逆転、正転を繰り返し、急ぐと折れるため気長にネジキリをする。2〜3o厚ならば、一気にネジキリできる。
薄板でスパイラルタイプのドリル兼タッピングの刃も試したが、高額であるが、もろくすぐ折れる。ストレートタイプのこの商品は、一度使ったら手放せない。

対象商品:
10252496
2017-09-01
用途:
ステンレスのねじ切り
株式会社磯部組 様

切れ味もよく、しっかりとタップたてが出来ました。よかったです。

対象商品:
10252514
2016-10-10
用途:
バイクの修理
建設業・工事業

タクトのマフラー取付ボルトを2本とも折ってしまい、ドリルで根気よく穴あけ貫通したところで、タップを使いネジ切りしたところ、うまくできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする