※画像内の番号とメーカー品番が対応しております。
エムエフ
エムエフの 内装資材
エムエフの カーペット・フロア
エムエフの パンチカーペット
パンチカーペットML700シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本(25m)
注文コード
76042095
品番
ML711
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
抗菌加工がされております。
幅(mm)
910
長さ(m)
25
色
グレー
材質
ポリプロピレン+ポリエステル
材質(基布)
ポリプロピレン織物
用途
業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。
注意
※実物と写真は色が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,300
/
税込
¥
4,730
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません