※画像内の番号とメーカー品番が対応しております。

パンチカーペットML700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本(25m) 幅(mm)910 エンジ 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物 注文コード76042183 品番ML706
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・色・材質22種類から選べます 他の種類を見る

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
抗菌加工がされております。

幅(mm)910 長さ(m)25 エンジ 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物 用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。
注意
※実物と写真は色が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする