※画像内の番号とメーカー品番が対応しております。

パンチカーペットML700シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(25m) 注文コード 76042253 品番 ML705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。
抗菌加工がされております。

幅(mm)1820 長さ(m)25 グリーン 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物 用途業務用施設、ホテル、学校、病院など幅広い用途に適しています。長期間の工事使用におすすめです。
注意
※実物と写真は色が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,700 / 税込 ¥7,370
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする