※画像内の番号とメーカー品番が対応しております。

パンチカーペットML400シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30m) 幅(mm)910 注文コード76042348 品番ML405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はなど22種類から選べます 他の種類を見る

エントランスや共用廊下などの養生に適しています。

幅(mm)910 長さ(m)30 材質ポリプロピレン+ポリエステル 材質(基布)ポリプロピレン織物 用途仮設イベント、業務用施設、ホテルなど
注意
※実物と写真は色が異なる場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする