TAP-EX253-2 電源延長コード(3P) サンワサプライ 76045392 TAP-EX253-2 電源延長コード(3P) サンワサプライ 76045392 TAP-EX253-2 電源延長コード(3P) サンワサプライ 76045392 TAP-EX253-2 電源延長コード(3P) サンワサプライ 76045392

電源延長コード(3P)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76045392 品番 TAP-EX253-2
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。

電源コード(m)2 コンセント個数1 コンセント形状3P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能二重被覆 アズワン品番64-0862-73 プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76045392
2022-11-07
用途:
3P電源コードの延長

アース接続必須の機器の3P電源コードを延長するために使用しています。
この手の商品は少ないので取り扱いがあって助かります。
ただコードがとても硬く取り回しに少々困ります。

対象商品:
76045392
2022-08-08
用途:
業務用冷蔵庫のL型プラグの変換用
理研香料工業株式会社 様

差し込み口の緩みもなくしっかりしています、1mがあればなお良いです。

対象商品:
76055743
2021-09-03
用途:
機械の修理・メンテナンス
製造業

アース付コンセントででこの長さが中々なかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
76045392
2020-06-10
用途:
口腔外バキュームが、アース付きコンセントの延長コード
医療・福祉・介護関連業

とても良いです。家電量販店においてないかと思い購入しました

対象商品:
76055743
2018-03-29
用途:
自販機の延長コード
運輸・通信業

いつも重宝して使わせていただいてます。丈夫です。
3P⇔3Pの延長コードがなかなか無いので、これがなくなると困ります。

対象商品:
76055743
2017-08-31
用途:
コンセントの延長
教育・研究機関

5mの物はあまり売っていないので助かりました。プラグとケーブルを買ってきて自作しても良いのでしょうが、工作の手間を考えてこちらを買いました。

対象商品:
76045392
2017-04-14
用途:
ギターアンプの電源コード延長に使用。
サービス業

しっかりした作りですがもう少し柔らか目が良いかと。

1人が参考にしています
対象商品:
76045392
2017-02-20
用途:
結束機の使用時
株式会社サンエー印刷 様

コンセントの接続部が切れやすく弱いので、もう少し強化して欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする