サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 延長コード
ACアダプタ専用電源延長コード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76045401
品番
TAP-EX3BKN
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
色
ブラック
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格容量
125V・15A(最大1500Wまで)
電源コード(m)
0.5
機能
二重被覆・絶縁キャップ付
アズワン品番
64-0872-15
プラグ形状
2P・スイングプラグ