LB-CDR006N-50 インクジェットフォト光沢DVD/CDラベル サンワサプライ 76047377 LB-CDR006N-50 インクジェットフォト光沢DVD/CDラベル サンワサプライ 76047377 LB-CDR006N-50 インクジェットフォト光沢DVD/CDラベル サンワサプライ 76047377

インクジェットフォト光沢DVD/CDラベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(50シート) 注文コード 76047377 品番 LB-CDR006N-50
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがインクジェットで手軽に作れます。標準サイズの内径42mmタイプです。 写真がより美しく映える、ピカピカのつやのあるフォト光沢タイプで、写真画像を特に美しく表現します。 ラベルはドライブ内ではがれにくい強粘着タイプです。

厚さ(mm)0.177±0.013(ラベルのみ0.11±0.007) ラベルサイズ(mm)外径/Φ118、内径/Φ24 適合「らくちんCDラベルメーカーLight3.1」LB-CDRSET28添付 サンワサプライ(株)、「ラべルマイティ」シリーズ(株)ジャストシステム 他各社ソフト 適合機種※エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インクには対応しません。※キヤノン・hp・ブラザー製プリンタの顔料系黒インクには対応していませんので印刷時の用紙設定にはご注意ください。(顔料系黒インクが使用される「普通紙設定」では印刷しないでください。インクが定着せず、用紙やプリンタ内部、手などを汚してしまうことがあります) 寸法(mm)138×145(変形) 白色度(%)95 アズワン品番64-0859-48 素材光沢 入数50シート(50ラベル)、テスト用紙付き
注意
※DVD・CDラベルは別売の貼り具(サンワサプライ製 LB-CDRSET27・29 など)を使って貼り付けてください。手で貼ると、DVD・CD上でラベルが均一にならず、読み込み不良を起こす場合があります。※ラベル貼付の有無に関わらず、DVDメディアはCDメディアと比べ、少しの環境変化で読み込み・書き込みに不具合が生じる恐れがあります。この特性のため、DVDメディアについては、ラベル貼付前後の保管・使用環境には特にお気をつけください。※印刷後

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする