キーボードトレイ/クランプ & スライド式/耐荷重12kg/高さ調整可能(3段階)/フルキーボード&マウス収納可能/後付け引き出しタイプ/パソコンデスク用キーボードトレイ
StarTech.com
税込¥14,278
¥12,980
安いだけあってPCと足が当たるところに滑り止めしないとズルズル落ちます
でもそれをするだけでエンジョイライフに代わるのでとても良いのではないでしょうか
PCを載せて設置しましたが、1週間で引き出した瞬間折れました。
動かせないなら始めから車を付けなければいいのに。。残念です
メーカーに確認いたしましたが、総耐荷重20kgまで、取付幅10〜255mmが適応機種となっております。
範囲内であっても瞬間的に荷重が掛かってそのようになることも考えられますので、別途確認のため連絡させていただきます。