KM-HD20-07HW ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ オス - オス イーサネット対応○ 金メッキ 76048192

ハイスピードHDMIケーブル

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)0.75 注文コード76048192 品番KM-HD20-07HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,100
この商品はケーブル長など14種類から選べます 他の種類を見る
規格
HDMI規格バージョン1.4 カテゴリ2 認証
線材規格UL20276
ホワイト ケーブル長(m)0.75 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 仕様- 質量(g)- 構造- 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)5.7 シールド3重シールド 対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応 イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76048192 KM-HD20-07HW 76048183 KM-HD20-07H ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ ハイスピードHDMIケーブル サンワサプライ 1個 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-23
用途:
自室の再生メディアを隣室のTVへも

CSでHDD録画した番組は本体でしか再生できないので、TVかモニタへのHDMIを2分岐して、片方を隣室へ延長して接続。画像の遅れや音のズレもなく安定して視聴。3mなので不安でしたが(理論上5M限界とか)大丈夫でした。

対象商品:
76057082
2023-11-22
用途:
会社のpcとモニターの接続

モニター購入の際に同封のケーブルが合わないので、
モノタロウでサンワサプライのセールで安く買えました。
普通に使えます。

対象商品:
20056286
2023-11-09
用途:
PC&プロジェクター接続
その他業種

長さが、5mなので、ほとんどは、そのまま利用できる。金額的にもまあまあだと思う。

対象商品:
76061797
2023-02-27
用途:
PCとテレビ接続に使用
ノボル鋼鉄株式会社 様

PCとテレビ接続に使用しています。
特に問題ないと思います。

対象商品:
20056286
2020-11-25
用途:
パソコンとテレビを接続
株式会社日建総合建設 様 (建設業・工事業)

テレビを会議用モニターとして使用出来、よかったです

対象商品:
20056286
2020-03-17
用途:
サーフェスからのモニターへの接続
株式会社長坂保険コンサルティング 様 (その他業種)

サーフェスからのモニターへの接続
サーフェスGOからはUSBCタイプとなりました。
接続デバイスを買いましたがそこにはHDMIのオスが刺さるようになっています。そのためこの商品を買いました。画像も鮮明で充分満足しております。

対象商品:
76057082
2019-08-04
用途:
ブルーレイレコーダーを4kテレビに繋ぐ。
サービス業

ブルーレイレコーダーを4kテレビに接続しています、とても綺麗に観られます。

対象商品:
76061797
2018-02-05
用途:
TVモニタ接続用
株式会社オーエヌシステムズ 様

作りもしっかりしており、安心して使うことができます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする