- 用途
- 磁石の力でくっつき、巻くだけでくるんとまとまるUSB Type-C(TM)ケーブルです。
磁石の力でくるんとまとまり、持ち運びに便利です。ケーブルを束ねたり、バンドで留めたりしなくても、簡単にまとめて収納できます。
設置環境や用途によってお好みのサイズになるよう、ケーブルの巻き半径は自由に調整することが可能です。
ケーブルがスチール面に吸着するため、デスクや棚などに取り付けて、デスク周りをすっきりさせることができ、お好みの配線も可能です。
磁石の特性上、お好みの配線ができない場合があります。また机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。
外皮には、耐久性に優れたナイロンメッシュを採用し、ケーブル表面の傷を防止します。薄型フラットケーブルのため、収納時に小さくまとめやすいです。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で充電できます。パソコンやタブレット、スマートフォンなどの充電が可能です。
USB Power Deliveryをご利用になる場合は、接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。
60W以上のUSB Power Delivery対応充電器および端末に接続した場合、充電は可能ですが出力は最大60Wに制限されます。
ご使用になる機器の性能によって、供給される電力値が異なります。
特許権者(発明者)より実施許諾を受けた正規ライセンス品で、特許認定ラベル付きです。(対象特許:日本特許第7511950号)
特許認定ラベルは特許権者が発行する真正品識別用ラベルの呼称であり、公的機関による認定を意味するものではありません。
Hi-Speed USB(USB2.0)により最大480Mbpsの速度で、写真や動画などのデータ転送ができます。
製品仕様が一目でわかる印字をしています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
高い導電性を実現し、信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
本製品は磁石を使用しています。磁気カード(クレジットカード、キャッシュカードなど)やペースメーカーなど、磁気の影響を受けやすいものに近づけたり、近くで使用したりしないでください。磁力の影響により正常に動作しなくなるおそれがあります。
鉄粉など磁気特性を持つ細かいものが付着すると、取れなくなるおそれがあります。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に適合(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
- 色
- ブラック
- ケーブル長(m)
- 約1 ※コネクター含まず
- 仕様
- 【ピンメッキ】金メッキピン
- 規格
- Hi-Speed USB(USB2.0)
- 電力(W)
- 最大対応60(20V/3A)
- コネクタ形状
- USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
- 対応機種
- USB Type-Cポート搭載のスマートフォン、パソコン、AC充電器、モバイルバッテリーなど
- 対応
- 【DisplayPort Alternate Mode】×【USB Power Delivery】○
- 寸法(幅W×厚さ)(mm)
- 【ケーブル】約6.7×2.7
- 保証期間
- 1年間
- ケーブル
- 【ツイストペアケーブル(通信線)】○
- 転送速度(Mbps)
- 最大480 ※理論値