曜日別特売
2703L-WH マーブルカラーフレーム フジカラー 76048869

2703L-WH マーブルカラーフレーム フジカラー 76048869
2703L-WH マーブルカラーフレーム フジカラー 76048869
2703L-WH マーブルカラーフレーム フジカラー 76048869
2703L-WH マーブルカラーフレーム フジカラー 76048869
2703L-WH マーブルカラーフレーム フジカラー 76048869
2703L-WH マーブルカラーフレーム フジカラー 76048869

マーブルカラーフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は収納サイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
収納サイズ
L(プリントサイズ)
注文コード
76048869
品番
2703L-WH
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

大理石調+メタリックな縁取りが写真を引き立てます。2サイズ(L/2L)、3色(ミントグリーン/ピンク/ホワイト)のカラーバリエーションをラインアップ

用途
写真収納
質量(g)
140
フレーム色
ホワイト
収納サイズ
L(プリントサイズ)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フレーム】116×154×13
内寸(幅W×高さH)(mm)
【フレーム】78×116
付属品
スタンド付、壁掛け用フック付(縦・横対応)
材質
【前面板】ガラス
材質(フレーム)
樹脂

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする