フジカラー
マーブルカラーフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
収納サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
収納サイズ
2L(プリントサイズ)
注文コード
76048905
品番
2802K-PK
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大理石調+メタリックな縁取りが写真を引き立てます。2サイズ(L/2L)、3色(ミントグリーン/ピンク/ホワイト)のカラーバリエーションをラインアップ
用途
写真収納
付属品
スタンド付、壁掛け用フック付(縦・横対応)
材質
【前面板】ガラス
質量(g)
225
フレーム色
ピンク
収納サイズ
2L(プリントサイズ)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
【フレーム】154×205×13
材質(フレーム)
樹脂
内寸(幅W×高さH)(mm)
【フレーム】116×167