USB2.0メモリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メモリー容量2GB 注文コード76049251 品番UFD-SL2GBKN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はメモリー容量など8種類から選べます 他の種類を見る

キャップレスのスリムボディです。コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。
ストラップを通しやすい大型ストラップホール付。ネックストラップ付。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macに対応。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応。Windows 8対応版は、要ダウンロード
USB 2.0対応。USB1.0使用可。
USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。※機器メーカーの仕様をご確認ください

対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000、Windows RT
※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには非対応です。
Mac OS X 10.4〜10.8
対応機種
各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3
※但しUSBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※Intel製CPU搭載Macを含む。
ブラック メモリー容量2GB 付属品ストラップ(全長約35cm) 質量(g)約8(本体のみ) キャップタイプスライド式 入力電圧(V)DC5 コネクタUSB Aコネクタ アズワン品番64-0872-24 インターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
注意
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.4以降をインストールした機種が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする