イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76049836 品番 KM-HD20-10DBK
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ブルーレイディスク・DVD・HDDレコーダー、パソコン、ゲーム機などとテレビ・ディスプレイモニタ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送します。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)、オーディオリターンチャンネル(ARC)、フルHD 3D映像、4K×2K解像度に対応していますが、それぞれ機能に対応した機器が必要です。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
ケーブルの中心から「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
線材に純度OFC(無酸素銅)を採用し、画質の劣化を抑制しているOFCケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
W20×D24×H11mm(樹脂カバー部)のコンパクトコネクタを採用しているので、機器背面をすっきりさせることができます。

ケーブル長(m)1 ブラック 規格線材規格UL20276 コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aオス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)6 シールド3重シールド アズワン品番64-0867-77 対応解像度4K2K対応/Full HD(1080p)対応 HDMI規格HIGHSPEEDwithEthernet 認証 帯域幅(Gbps)10.2 イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする