LB-CDRJPN-30 インクジェットDVD・CDラベル サンワサプライ 76049897 LB-CDRJPN-30 インクジェットDVD・CDラベル サンワサプライ 76049897 LB-CDRJPN-30 インクジェットDVD・CDラベル サンワサプライ 76049897 LB-CDRJPN-30 インクジェットDVD・CDラベル サンワサプライ 76049897 LB-CDRJPN-30 インクジェットDVD・CDラベル サンワサプライ 76049897

インクジェットDVD・CDラベル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(30シート) 注文コード 76049897 品番 LB-CDRJPN-30
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

DVD・CDを美しく完成させるオリジナルラベルがカラーレーザープリンタで手軽に作れます。ラベルの内径は、広く印刷できる内径41mmタイプです。 白色度が高く紙厚も厚いので、写真画像はもちろん細かい文字も鮮明に美しく表現します。熱のかかるプリンタ内やドライブ内でもはがれにくい強粘着タイプです。 ケース用ラベルも3種類同時に作ることができます。インクジェットプリンタでの印刷も可能です。※写真画像中心の印刷には向きません。

適合インクジェットプリンタ 厚さ(mm)0.177±0.007(ラベルのみ/0.099±0.007) サイズA4 タイプつやなしマット・スーパーファイン 白色度(%)100 ラベルサイズ(mm)DVD・CDラベル/直径118・内径41、ケース用ラベル/55×118、6×118 対応インク染料・顔料 アズワン品番64-0859-56 素材マット
注意
※DVD・CDラベルは別売の貼り具(サンワサプライ製 LB-CDRSET27・28 など)を使って貼り付けてください。手で貼ると、DVD・CD上でラベルが均一にならず、読み込み不良を起こす場合があります。※ラベル貼付の有無に関わらず、DVDメディアはCDメディアと比べ、少しの環境変化で読み込み・書き込みに不具合が生じる恐れがあります。この特性のため、DVDメディアについては、ラベル貼付前後の保管・使用環境には特にお気をつけください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする