SATA-eSATA変換ケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76050326 品番TK-SESAH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,100

電源供給機能付きeSATAポートへ2.5インチSATA-HDD/SSDを接続するケーブルです。
1.5Gb/sおよび3.0Gb/s対応です。

ケーブル長(m)0.5(±5mm) コネクタ形状eSATAコネクタ7ピンメス - SATAコネクタ7ピンメス 導体サイズ(AWG[mm2])(線材の太さ)26 メス形状eSATAコネクタ(7ピン)/SATAコネクタ(7ピン) 変換タイプメス - メス
注意
※パソコンのeSATAポートが電源供給タイプではない場合は使用できません。
※両側ともシリアルATAの機器およびeSATAの機器の場合は対応していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:542

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする