曜日別特売
KRS-107K RS-232Cケーブル サンワサプライ 76050432

KRS-107K RS-232Cケーブル サンワサプライ 76050432
KRS-107K RS-232Cケーブル サンワサプライ 76050432
KRS-107K RS-232Cケーブル サンワサプライ 76050432
KRS-107K RS-232Cケーブル サンワサプライ 76050432
KRS-107K RS-232Cケーブル サンワサプライ 76050432

RS-232Cケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1.5
内容量1個注文コード76050432品番KRS-107K
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

D-sub25pinタイプのパソコン同士を接続し、データ転送を行う際に使用するケーブルです。(非同期通信方式対応)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタです。
米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
RoHS指令に対応した製品です。

ケーブル長(m)
1.5
ケーブル外径(Φmm)
6.5
コネクタ形状
D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)
対応機種
NEC PC-9821シリーズ/PC-9801シリーズ/各社パソコン(D-sub25pin)(NEC純正ケーブルPC-CA602準拠)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
シールド
2重シールド
結線方式
クロス結線
アズワン品番
64-0849-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
変換タイプ
オス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76050432
2017-10-15
用途: バックアップ装置用
株式会社中島製作所

232Cのケーブルが断線したために購入。助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする