手作り名札作成キット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(3セット) 注文コード76052295 品番JP-NAME32
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタで本格的な名札・ネームプレートが、1個から簡単に作成できるキットです。 名札・ネームプレート大にミシン目が入っている専用紙、名札パーツが入っています。このキットで名札・ネームプレートが3個作れます。プレート本体に用紙、その上から立体透明カバーシールを貼り、さらにプレートの裏にクリップを貼れば完成です。プレートは横長タイプで、シンプルな白です。立体的で本格的な名札・ネームプレートに仕上がります。専用紙は写真印画紙タイプで、写真、イラストや文字も美しく表現します。※まとめて名札を作りたい方には、JP-NAME31-15(15個入り)・JP-NAME31-30(30個入り)の簡易パッケージ製品をご用意しました。

厚さ(mm)写真用紙/0.267 適合「ラベルマイティ」シリーズ (株)ジャストシステム他 適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク セット内容名札入数/3個分 専用紙(写真印画紙タイプ・はがきサイズ)/1シートプレート本体(シルバー・標準)/3個 透明立体カバーシール/3個 クリップ/3個 材質プレート本体/ABS樹脂 カバーシール/ウレタン樹脂 クリップ・台座/アクリル クリップ部/鉄 寸法(mm)プレート本体/W56×D2.6×H26 カバーシール/W55×D2×H25 ※クリップをつけた完成品の厚みは18になります。 用紙厚(g/m2)266 アズワン品番64-0859-97 素材光沢

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76052295
2019-02-02
用途:
コンピューターメンテナス時に、本人確認
その他業種

自分個人のために作成。
手作りも、とても簡単で、
改善する点はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする