曜日別特売
225-80601K PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・1000枚入) SKC(環境測定) 76052658

PVCフィルター(GLA-5000・サポートパッド付き・5.00 μm・37 mm・1000枚入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
76052658
品番
225-80601K
参考基準価格(税別)¥210,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800

GLA-500000のPVCフィルターで、孔径5.0 μm、直径37 mmの仕様とし、サポートパッドが付属します。

用途
GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
特記
GLA-5000 PVCフィルター使用
その他
オートクレーブ非対応
材質
PVC
備考
サポートあり
構成
フィルター単体
直径(mm)
37
孔径(Φμm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする