曜日別特売
225-8408 NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・37 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入) SKC(環境測定) 76052676

NANO-NEAT Cr MCEフィルターカセット(超低クロム・0.80 μm・37 mm・2ピース紫色認証リークフリーカセット・バンド付き・50個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76052676
品番
225-8408
参考基準価格(税別)¥53,600販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

NANO-NEAT Cr(TM) MCE Filter Cassetteで、孔径0.8 μm、直径37 mmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターを、紫色着色の2ピース構成の漏れ防止認証済みカセットにプレロード済みで組み込んだ製品です。各フィルターのクロム含有量は0.1 μg以下の超高純度低クロム仕様で、バンド処理済みです。

用途
NANO-NEAT Cr(TM)カセットは、作業環境中の金属サンプリングにおいて超高純度な捕集を可能にする製品で、SureSeal漏れ防止認証済みカセットにMCEフィルターをプレロード済みで組み込み、安定した性能を提供します。識別しやすい紫色の外観を備え、NIOSH Method 7300に適合しており、金属分析に適しています。各ボックスには、18元素に対するバックグラウンド試験結果を含む分析証明書が同梱されており、極めて低い微量金属レベルが確認されています。純度について厳格な試験が実施されており、作業環境ばく露モニタリングにおける信頼性を確保します。
NIOSH 7300対応の微量金属分析用
その他
オートクレーブ非対応
材質
【カセット】スチレン
材質(本体)
MCE
備考
サポートあり
構成
【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)
外観
紫色着色・リーク防止・バンド付き
直径(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする