曜日別特売
225-8517 Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入) SKC(環境測定) 76052685

Solu-CAP MCEフィルターカセット(サポートパッド付き・0.80 μm・37 mm・2ピーススチレン従来型・バンド付き・50個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76052685
品番
225-8517
参考基準価格(税別)¥67,400販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980

Preloaded Solu-CAP(R) MCE Filter Cassetteは、直径37 mmの製品で、孔径0.8 μmのMixed Cellulose Ester(MCE)フィルターにセルロースアセテート製ドームを密封した構成とし、サポートパッド付きの2ピースカセットにプレロード済みで組み込まれています。

用途
Solu-CAP Internal Capsule Samplerを使用することで、サンプルロスを防止し、すべての壁面付着物を分析対象に含めることを求めるNIOSH要件に適合します。
NIOSH 7306準拠・壁面付着分含むサンプリング
その他
オートクレーブ非対応
材質
【カセット】クリアスチレン
材質(本体)
MCE
備考
サポートあり
構造
消化可能セルロースアセテート製ドーム一体型
構成
【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)
直径(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする