- 用途
- ACCU-CAP(TM) Internal Capsuleは、静電気拡散性プラスチック製ドームをPVCフィルターに密封した構成で、サンプル全量を確実に保持し、重量分析におけるカセット壁面への付着損失を防止します。サポート付きのSKC製2ピースカセットに適合し、総粉じん(NIOSH 0500および0501)、呼吸性粉じん(NIOSH 0600)、カーボンブラック(NIOSH 5000)などのサンプリングに適しています。
NIOSH 0501準拠・壁面付着分含むサンプリング
- その他
- オートクレーブ非対応
- 材質
- PVC
- 備考
- 別売サポートパッド必要
- 構造
- 帯電防止ドーム一体型
- 構成
- 【カセット】従来型クリアスチレン(別売) / ユーザー秤量・組立式
- 直径(mm)
- 37
- 孔径(Φμm)
- 5