曜日別特売
225-8201 PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・50個入) SKC(環境測定) 76052798

PVCフィルターカセット(GLA-5000・サポートパッド付き・マッチドウェイト・5.00 μm・37 mm・2ピース透明スチレン従来型・50個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76052798
品番
225-8201
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

GLA-5000のPVCフィルターで、重量マッチング精度25 μg以内の仕様とし、孔径5.0 μm、直径37 mm、2ピース構成のクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込まれ、バンド処理済みです。

用途
GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
その他
【質量マッチング】25 μg
材質
【カセット】クリアスチレン
材質(本体)
PVC
備考
サポートあり
対応
オートクレーブ非対応
構成
【カセット】2ピース従来型 (カセット装填済み)
外観
クリア・バンド付き
直径(mm)
37
孔径(Φμm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする