- 用途
- GLA-5000 PVCメンブレンフィルターは、シリカおよび各種粉じんサンプリング用途に広く使用されているフィルターで、シリカ、金属、粉じんのサンプリングに適しており、六価クロムに関するOSHA Method ID-215(V.2)を含む複数のNIOSH、OSHA、ASTM試験法に適合しています。低い風袋重量と吸湿性の少なさにより重量分析時の安定性に優れており、バルク品、重量マッチドフィルターペア、プレロード済みカセット品、ならびにACCU-CAP(TM) Filter Cassette Insertsとして提供されています。
- その他
- 【質量マッチング】25 μg
- 材質
- 【カセット】クリアスチレン
- 材質(本体)
- PVC
- 備考
- サポートあり
- 対応
- オートクレーブ非対応
- 構成
- 【カセット】3ピース従来型 (カセット装填済み)
- 外観
- クリア・バンド付き
- 直径(mm)
- 37
- 孔径(Φμm)
- 5