曜日別特売
225-8451 カセットブランク(3ピース・37 mm・ブラウン不透明スチレン・50個入) SKC(環境測定) 76053699

カセットブランク(3ピース・37 mm・ブラウン不透明スチレン・50個入)225-8451

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76053699
品番
225-8451
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

不透明ブラウン色のスチレン製フィルターカセットブランクで、3セクション構成、直径37 mmの仕様です。

用途
SKC Cassette Blanksは、最適なサンプリングを行うためのカセットブランクで、スタンダードスタイルの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウル付きまたはなしのゴブレットスタイル25 mmの2ピースまたは3ピースカセットを用意しています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:不透明ブラウンスチレン
構成
カセット構成3ピース従来型
外観
不透明・ブラウン
直径(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする