曜日別特売
225-8585 カセットブランク(3ピース・25 mm・不透明溶剤耐性ポリプロピレン・ゴブレット型・50個入) SKC(環境測定) 76053708

カセットブランク(3ピース・25 mm・不透明溶剤耐性ポリプロピレン・ゴブレット型・50個入)225-8585

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
76053708
品番
225-8585
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

不透明白色の溶媒耐性ポリプロピレン製フィルターカセットブランクで、3セクション構成、直径25 mmのゴブレットスタイルとし、1/2-inchスペーサー付きで、漏れ防止構造です。

用途
SKC Cassette Blanksは、最適なサンプリングを実現するためのカセットブランクで、スタンダードスタイルの25 mm、37 mm、47 mmの2ピースまたは3ピースカセット、ならびにミドルカウル付きまたはなしのゴブレットスタイル25 mmの2ピースまたは3ピースカセットを用意しています。用途に応じて適切なカセットブランクを選択してください。
材質
カセット:不透明ホワイトポリプロピレン
構成
カセット構成3ピースゴブレット型
外観
不透明・白色・耐溶剤性
直径(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする