- 用途
- SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
- 仕様
- ●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
- 材質
- ガラス繊維、カセット:スチレン
- 供給方式
- 受注生産
- 表面処理
- 2.4-ジニトロフェニルヒドラジンおよびリン酸コーティング
- 構成
- カセット構成3ピース従来型
- サンプリング
- 時間:15分~1時間
- 適合ポンプ
- AirChekシリーズ
- 直径(mm)
- 37
- 流量範囲(L/min)
- 0.5~5