曜日別特売
225-9005 コーティングフィルターカセット(MCEおよびセルロース・炭酸ナトリウム処理・多孔質ポリエチレンサポートパッド付き・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・10個入) SKC(環境測定) 76053726

コーティングフィルターカセット(MCEおよびセルロース・炭酸ナトリウム処理・多孔質ポリエチレンサポートパッド付き・37 mm・3ピース透明スチレン従来型・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76053726
品番
225-9005
参考基準価格(税別)¥40,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

コーティングフィルターで、MCEプレフィルターとサポート1枚、ならびに炭酸ナトリウムでコーティングしたセルロースフィルターとサポート1枚を37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成とし、二酸化硫黄のサンプリングに使用します。

用途
SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
仕様
●分析方法:溶媒抽出後にガスクロマトグラフィーまたは液体クロマトグラフィー分析●保管条件:冷蔵不要・保存期間制限あり
材質
混合セルロースエステル(MCE)、カセット:スチレン
表面処理
炭酸ナトリウムコーティング
構成
カセット構成3ピース従来型
サンプリング
時間:15分~1時間
適合ポンプ
AirChekシリーズ
直径(mm)
37
流量範囲(L/min)
0.5~5

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする