コーティングフィルターカセット(ガラス繊維1枚・1-(2-ピリジル)ピペラジン処理・サポートパッドなし・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
76053735
品番
225-9009
参考基準価格(税別)¥48,100販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

1-(2-ピリジル)ピペラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。

用途
SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。
仕様
保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり
材質
ガラス繊維、カセット:スチレン
供給方式
受注生産
表面処理
1-(2-ピリジル)ピペラジンコーティング
構成
カセット構成4ピース従来型
直径(mm)
37

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする