コーティングフィルターで、石英繊維(R-100)フィルター1枚を硫酸チタニル水和物(TiOSO[4])でコーティングし、25 mmの2ピース構成クリアプラスチック製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。過酢酸に関するOSHA Method PV2321に適合しており、過酢酸(PAA)のサンプリングには、22 mlねじ込み式ミジェットインピンジャー(225-0024)および吸着剤を充填したトラップ(225-22-01)が別途必要です(詳細は該当メソッドを参照してください)。