曜日別特売
225-9542 フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペット真菌胞子採取用・ポリカーボネートフィルター・サポートパッド付き・0.4 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き) SKC(環境測定) 76053839

フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペット真菌胞子採取用・ポリカーボネートフィルター・サポートパッド付き・0.4 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76053839
品番
225-9542
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

真菌胞子サンプリング用のMicrovacuum Carpet Sampling Cassetteで、直径37 mm、孔径0.4 μmのポリカーボネートフィルターを、サポートパッドおよびマイクロバキュームノズルを備えた非導電性スチレン製カセットに組み込み、バンド処理済みとした構成です。

用途
Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。
仕様
●オートクレーブ:非対応●サポート:あり
材質
ポリカーボネート、カセット:非導電性クリアスチレン
構成
カセット装填済み、カセット構成3ピース従来型(マイクロバキューム)
流量(L/min)
推奨:10
サンプリング
時間:可変
チューブ内径(Φmm)
接続:6.35 (1/4インチ)および9.53 (3/8インチ)
外観
クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き
適合ポンプ
高流量バキュームポンプまたはQuickTake 30
直径(mm)
37
孔径(Φμm)
0.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする