曜日別特売
225-9543 フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペットアスベスト採取用・MCEフィルター・サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き) SKC(環境測定) 76053848

フィルターカセット(マイクロバキューム式カーペットアスベスト採取用・MCEフィルター・サポートパッド付き・0.45 μm・37 mm・非導電性スチレン製カセット・マイクロバキュームノズル付き)225-9543

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76053848
品番
225-9543
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

アスベストサンプリング用のMicrovacuum Cassetteで、孔径0.45 μm、直径37 mmのMCEフィルターを、サポートパッドおよびノズルを備えたクリアスチレン製カセットにプレロード済みで組み込み、バンド処理済みとした構成です。

用途
Microvacuum Cassettesは、不規則な表面やカーペット、その他の粉じんが付着した場所から、アスベストおよび真菌胞子を効率的に捕集します。SKC Microvacuum Cassettesはマイクロバキュームノズルを備えており、真菌胞子のサンプリングにはポリカーボネートフィルター仕様、表面に沈着した粉じん中のアスベストサンプリングにはMCEフィルター仕様が用意されています(ASTM Method D5755に規定)。Microvacuum Cassettesは単体でも、サンプリング用アクセサリーを含むCarpet Sampling Kitとしても提供されています。
仕様
●オートクレーブ:非対応●サポート:あり
材質
カセット:非導電性クリアスチレン、MCE
構成
カセット装填済み、カセット:3ピース従来型(マイクロバキューム)
外観
クリア・非導電性・マイクロバキュームノズル付き・バンド付き
直径(mm)
37
孔径(Φμm)
0.45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする