曜日別特売
311-1000 実験室用石けん膜流量計キット(300-3000ml/min・キット) SKC(環境測定) 76053918

実験室用石けん膜流量計キット(300-3000ml/min・キット)311-1000

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76053918
品番
311-1000
参考基準価格(税別)¥206,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

Laboratory Film Flowmeter Kitは、流量範囲300~3000 ml/minのprecision glass buret、石けん膜溶液、取扱説明書、真空または加圧用アダプター、アルミニウム製三脚スタンドおよび校正証明書を含みます。

用途
Soap Film Flowmetersは、サンプルポンプの校正に容易に使用できる流量計です。SKCは、流量計に表示された体積に対して±2%以内に校正された2種類のモデルを提供しており、いずれも校正証明書が付属します。
仕様
●CEマーキング:なし●UKCAマーキング:なし
方式
石鹸膜式
精度
体積目盛の±2%
機能
自動流量確認:なし
流量測定範囲
300~3000 ml/min
校正証明書
付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする