曜日別特売
375-50300-KNS chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30L/min・ISO証明書付き・キット) SKC(環境測定) 76053936

chek-mate 流量計(CalChek付き・5.0-30L/min・ISO証明書付き・キット)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可46日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
76053936
品番
375-50300-KNS
参考基準価格(税別)¥293,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

High Flow chek-mate(R) Flowmeter Kit with CalChek(R)は、流量範囲5~30 L/minの高流量用フローメータキットで、9 Vアルカリ電池が付属し、より高流量ポンプに対応するため流量計のホーステールは大径仕様です。CalChek(R)による自動流量検証機能、脈動ダンパー Cat. No. 375-150、およびISO標準にトレーサブルな校正証明書を含みます。

用途
chek-mateは、読取値に対して±1%の体積精度を有し、エアサンプリングポンプの流量検証に適したフローメータです。CalChek機能搭載モデルでは、CalChek対応ポンプと直接通信し、単一流量点での自動流量確認または複数流量範囲にわたる校正に対応します。
仕様
●CEマーキング:あり●UKCAマーキング:あり●使用気圧範囲:700~1090 mbar●使用高度範囲:海抜0~3050 m
質量(g)
255 未満
使用温度範囲(℃)
0~40
電源(V)
9 アルカリ乾電池または8.4 NiMH充電池
方式
電子式
精度
High Flow 5~30 L/minは表示値の±1%
表示分解能
0.001 L/min
外形寸法(cm)
17.8×8.4×3.3
保護等級
IP40
機能
自動流量確認:あり(SKC CalChek対応Leland Legacyポンプ・専用ケーブル使用時)
電源自動OFF
15分
流量測定範囲
5~30 L/min、High Flow 5~30 L/min
校正証明書
付属

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする